TB 29 14M 55 タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ Optibelt 66021657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66021657品番TB 29 14M 55
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●歯の数:29●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5246アズワン品番65-8048-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする