曜日別特売
LB6L-A1T23VWG ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気) 66021822

ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66021822品番LB6L-A1T23VWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成2cボタン形状端子形状プリント基板用端子動作方式オルタネイト照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点定格使用電圧(V)AC/DC12照光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする