曜日別特売
725M15 タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア25mm Optibelt 66022077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66022077品番725M15
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5750アズワン品番65-7868-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする