曜日別特売
B6LSD2.8×13 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022218

B6LSD2.8×13 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022218
B6LSD2.8×13 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022218
B6LSD2.8×13 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル 66022218

六角軸ロング鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.8
全長L(mm)130
溝長(mm)50
内容量1本注文コード66022218品番B6LSD2.8×13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
より深い穴の加工に適したドリル。

用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)50先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.8全長L(mm)130適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする