用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属