オーム電機
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66023207
品番
OBK-GH120B
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破
電源スイッチ付き
屋内専用
吊り下げ設置
付属品
吊り下げ用チェーン、ブラシ
仕様
使用誘虫灯:FL10BL×2本
質量(kg)
約1.3(本体のみ)
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(mm)
(約)幅410×高さ240×奥行65
定格二次電圧(V)
約DC1200
短路二次電流(mA)
約6.0
定格入力
AC100V 50/60Hz 14.5W
取扱説明書:
(4.3MB)