7101SYZQE トグルスイッチ SPDT PCB On-On C&K 66026469

トグルスイッチ SPDT PCB On-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66026469品番7101SYZQE
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598


UL、CSA
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。
7000シリーズスイッチ
C ;Kシリーズ7000トグルスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。
パネル用ミニチュアスイッチ 黄銅製アクチュエータ及びナイロン6.6 (UL 94 V-0)ケース 銀コンタクト パネル切抜き: 9 mm

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●実装タイプ:PCB●末端様式:はんだ●アクチュエータ長さ:0.42インチ●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:銀めっき●動作温度 Min:-30℃●コード番号:787-4820アズワン品番65-7835-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする