SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シールテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
66034486
品番
P75-5-H
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。
自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。
化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
用途
水栓やパイプの根元に。
その他
カバー付き
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
色
グレー
長さ(m)
5
注意
※ネジに向かって右に巻いてご使用ください。