JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495

JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495
JP75-5-H シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 66034495

シールテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード66034495品番JP75-5-H
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。
自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。
化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。

用途
水栓やパイプの根元に。
その他JANコード付き幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
注意
※ネジに向かって右に巻いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする