TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791

※サンプル画像

TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791
TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791
TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791
TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791
TAJ-200x40pcs アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 66034791

アジャスター×40個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)35
内容量1セット注文コード66034791品番TAJ-200x40pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター40個セットです。
脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。

質量(kg)1BK高さ(mm)43ねじ長さ(mm)35ねじ径(Φmm)8(M8規格)直径(mm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき750/税込825
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする