曜日別特売
AM-108 人数カウントカメラ用埋込キット Vivotek 66037128

人数カウントカメラ用埋込キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個注文コード66037128品番AM-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様P/N:100187100G材質SECC & SUS寸法(mm)268.5×170×45ホワイト質量(g)886対応機種SC8131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする