FGM0030S3C フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038440

FGM0030S3C フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038440
FGM0030S3C フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038440
FGM0030S3C フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038440

フレキシブルライン 3面発光

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1本光色白色色温度(K)4000注文コード66038440品番FGM0030S3C
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ

別売付属品
【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345
【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N
【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
仕様電源コード付、エンドキャップ付その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂長さ(mm)【器具】307取付屋外用備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V定格消費電力(W)3.6制御PWM光源LED縦(mm)8色温度(K)4000横(mm)16防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35光色白色別売品番[必須]取付レール:OA 253 541、OA 253 540電源容量(VA)4適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557演色指数(Ra)94調光率(%)【連続】100-5光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※端部カット不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする