曜日別特売
TMS-110-02-G-D ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC 66040636

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード66040636品番TMS-110-02-G-D
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941アズワン品番65-7547-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする