IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
接点構成
1c
1c
2c
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
照光色
ピュアホワイト
緑
ピュアホワイト
赤
アンバー
定格使用電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC24
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66040652
品番
LBW6GL-A1T11PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
ボタン形状
丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
DC5
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点