曜日別特売
TSM-102-01-T-SV-TR ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC 66040986

ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66040986品番TSM-102-01-T-SV-TR
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1534アズワン品番65-7566-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする