TSW-103-26-G-S ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC 66041284

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1719注文コード66041284品番TSW-103-26-G-S
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149


Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1719アズワン品番65-7556-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする