TSM-103-02-S-SV-P-TR ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC 66041309

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード66041309品番TSM-103-02-S-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6109アズワン品番65-7697-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする