FTR-140-01-S-S ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列 SAMTEC 66041327

ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66041327品番FTR-140-01-S-S
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598


表面実装ヘッダ - FTRシリーズ
SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105℃ B:5.84 mm

仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:254-6277アズワン品番65-7790-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする