曜日別特売
TSM-103-01-L-DV-A ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC 66041939

ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(76個)注文コード66041939品番TSM-103-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6066アズワン品番65-7706-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする