Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。
。
Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定