曜日別特売
SNCL-20-R3 フランジ Festo 66044870

フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66044870品番SNCL-20-R3
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098


Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M12 でハウジングにスチール素材を使用したピストンロッド側に取り付ける際の角度及び半径方向のずれを補償します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2531アズワン品番65-8037-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする