曜日別特売
LSHM-150-06.0-F-DV-A-S-K-TR ベースストリップ 100極 0.5mm 2列 SAMTEC 66046629

ベースストリップ 100極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66046629品番LSHM-150-06.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698


Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1448アズワン品番65-7618-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする