TSM-105-01-SM-DV-P-TR ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66046744

ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66046744品番TSM-105-01-SM-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298


Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2010アズワン品番65-7608-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする