TMM-105-01-G-D-SM-P-TR ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC 66046760

ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(425個)注文コード66046760品番TMM-105-01-G-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1950アズワン品番65-7638-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする