ERM8-020-05.0-L-DV-K-TR ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC 66046927

ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード66046927品番ERM8-020-05.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 20 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1208アズワン品番65-7601-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする