T1329030120-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 1 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66047575

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 1 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66047575品番T1329030120-000
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:1●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:191-9950アズワン品番65-7766-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする