ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色~AZURE色
定格消費電力(W)
6
注文コード
66049229
品番
OB255024CR
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
仕様
【調光器】不可
材質
ガラス
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
Φ160
寸法(mm)
【出】102
質量(kg)
0.8
色
乳白
タイプ
【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ
取付方式
壁面、天井面、傾斜面取付兼用
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
6
光源
LED
取付場所
密閉型
別売付属品
【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプ
295GC
色温度(K)
2700~20000
ランプ寿命
40000時間
傾斜角度(°)
90
光色
電球色~AZURE色
電源容量(VA)
10
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ