OB255199LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049238

OB255199LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049238
OB255199LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049238
OB255199LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66049238

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色電球色定格消費電力(W)4.5光束(Lm)279注文コード66049238品番OB255199LR1
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

伝統を更新するもの。

仕様【調光器】不可材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)形状【LED】電球フラット型幅(mm)205寸法(mm)【出】140質量(kg)0.6木色高さ(mm)228備考上下面カバー(一部開放)タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式グローブ引掛式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプ295GL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)62光束(Lm)279光色電球色電源容量(VA)8LED交換可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする