仕様【調光器】不可
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)205
寸法(mm)【出】140
質量(kg)0.6
色木色
高さ(mm)228
備考上下面カバー(一部開放)
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式グローブ引掛式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプ295GW
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光束(Lm)302
光色温白色
電源容量(VA)8
LED交換可能