OD261840R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049886

OD261840R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049886
OD261840R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049886
OD261840R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049886

人感センサー付 ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色ブラック注文コード66049886品番OD261840R
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】165質量(kg)0.4ブラック高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V定格消費電力(W)9.3平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)60.3光束(Lm)561クラス100W光色電球色電源容量(VA)17埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする