OD261850R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049947

OD261850R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049947
OD261850R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049947
OD261850R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049947

人感センサー付 ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色オフホワイト注文コード66049947品番OD261850R
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】165質量(kg)0.4オフホワイト高さ(mm)91備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.2光束(Lm)515クラス60W光色電球色電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする