その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ148寸法(mm)【出】182質量(kg)0.5色ブラック高さ(mm)93備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72光束(Lm)468クラス60W光色昼白色電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25