仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】165質量(kg)0.4色マットシルバー高さ(mm)91備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.8光束(Lm)428クラス60W光色電球色電源容量(VA)17埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25