OD361234CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050157

OD361234CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050157
OD361234CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050157
OD361234CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050157

LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色~AZURE色ブラック注文コード66050157品番OD361234CR
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高演色の光を操る
肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114質量(kg)0.3ブラック高さ(mm)73備考【配光】未対応タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CIRCADIAN定格電圧100V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928ランプNo.295GC色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光束(Lm)445クラス60W傾斜角度(°)55光色電球色~AZURE色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする