※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
接点構成
メイン接点:3b
注文コード
66051046
品番
XW1E-BV4TG03MFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
メイン接点:3b
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
22
ボタン寸法(Φmm)
38