※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
接点構成
メイン接点:4b
注文コード
66051222
品番
XW1E-LV4TG04Q4MFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
メイン接点:4b
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン寸法(Φmm)
38