曜日別特売
XW1E-LV4TG12Q4MFR Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気) 66051265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台接点構成メイン接点:2b/モニタ接点:1a注文コード66051265品番XW1E-LV4TG12Q4MFR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット接点構成メイン接点:2b/モニタ接点:1a照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする