※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
赤
アンバー
緑
赤
青
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板端子形
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
レンズ形状
ドーム形
平形
ドーム形
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66052245
品番
LB1P-2T01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
ドーム形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
保護構造
IP65
本体形状
分離形