IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
乳白
アンバー
緑
赤
青
端子形状
プリント基板用端子形
プリント基板端子形
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
レンズ形状
ドーム形
平形
ドーム形
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66052254
品番
LB1P-2T01VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
DC5
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
ドーム形
端子形状
プリント基板用端子形
保護構造
IP65
本体形状
分離形