曜日別特売
LB1P-2T04WG Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気) 66052324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)AC/DC24
発光色
内容量1台注文コード66052324品番LB1P-2T04WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする