仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)86備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)463クラス60W光色温白色グリーン購入法適合電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)75配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25