仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】193質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)93備考センサー機能連動可能タイプ人感センサーモード切替型、【調光】センサー連動対応タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V定格消費電力(W)9.3平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光束(Lm)78.4クラス100W光色電球色グリーン購入法適合電源容量(VA)17埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25