※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
AC/DC12
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
アンバー
アンバー
緑
赤
青
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
はんだづけ兼用タブ端子形
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66052464
品番
LB2P-1T03WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
アンバー
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
分離形