9/27より値下げ!現場を応援
ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.8
光束(Lm)
260
注文コード
66052650
品番
OB255394LCR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
24,980
バスケットに入れる
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質
アルミ・アクリル
形状
【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30
幅(mm)
35
寸法(mm)
【出】62
質量(kg)
0.5
色
マットブラック色・乳白
高さ(mm)
298
備考
上向き・下向き取付可能
タイプ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
取付方式
ねじ込式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
4.8
制御
逆位相制御
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
別売付属品
【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
ランプ
4.8W(E11) No.297AW
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.1
光束(Lm)
260
光色
電球色
調光方式
【連続調光】100-5%
電源容量(VA)
6
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ