曜日別特売
OB255396LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052659

OB255396LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052659
OB255396LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052659
OB255396LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052659

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.8
光束(Lm)
260
注文コード
66052659
品番
OB255396LCR
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

材質
アルミ・アクリル
形状
【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30
幅(mm)
35
寸法(mm)
【出】62
質量(kg)
0.5
サテンゴールド色
高さ(mm)
298
備考
上向き・下向き取付可能
タイプ
【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
取付方式
ねじ込式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
4.8
制御
逆位相制御
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
別売付属品
【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
ランプ
4.8W(E11) No.297AW
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.1
光束(Lm)
260
光色
電球色
調光方式
【連続調光】100-5%
電源容量(VA)
6
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする