ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
定格消費電力(W)
4.5
光束(Lm)
149
注文コード
66052781
品番
OB255400WR
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
仕様
非調光
材質
樹脂・アクリル
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
148
寸法(mm)
【出】147
質量(kg)
0.6
色
ライトグレー
高さ(mm)
119
取付方式
グローブ引掛式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
4.5
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
取付場所
密閉型
ランプ
No.295GW
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.1
光束(Lm)
149
光色
温白色
電源容量(VA)
8
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ