OB255385CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052930

OB255385CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052930
OB255385CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052930
OB255385CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052930
OB255385CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052930

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色~AZURE色
定格消費電力(W)
6
注文コード
66052930
品番
OB255385CR
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

材質
アルミダイカスト・鋼
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
Φ90
寸法(mm)
【出】144
質量(kg)
0.5
仕様
【調光器】不可
色
マットホワイト色
高さ(mm)
188
タイプ
【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ
取付方式
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
6
光源
LED
別売付属品
【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプ
295GC
色温度(K)
2700~20000
ランプ寿命
40000時間
傾斜角度(°)
90
光色
電球色~AZURE色
電源容量(VA)
10
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする