9/27より値下げ!現場を応援
OB255399BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052957

OB255399BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052957
OB255399BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052957
OB255399BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052957

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色~AZURE色
注文コード
66052957
品番
OB255399BR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
¥9,998

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

材質
樹脂・アクリル
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
125
寸法(mm)
【出】80
質量(kg)
0.6
仕様
【調光器】不可
色
ライトグレー
高さ(mm)
119
タイプ
【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ
取付方式
グローブ引掛式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
光源
LED
取付場所
密閉型
別売付属品
【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプ
No.295GB
色温度(K)
2700~20000
ランプ寿命
40000時間
光色
電球色~AZURE色
電源容量(VA)
10
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする