ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色~AZURE色
注文コード
66052966
品番
OB255400BR
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質
樹脂・アクリル
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
148
寸法(mm)
【出】147
質量(kg)
0.6
仕様
【調光器】不可
色
ライトグレー
高さ(mm)
119
タイプ
【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ
取付方式
グローブ引掛式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
光源
LED
取付場所
密閉型
別売付属品
【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプ
No.295GB
色温度(K)
2700~20000
ランプ寿命
40000時間
光色
電球色~AZURE色
電源容量(VA)
10
LED交換
可能
エコロジー商品
省エネ