LB6P-1T04WA フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気) 66053672

フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC/DC24発光色アンバー端子形状はんだづけ兼用タブ端子形注文コード66053672品番LB6P-1T04WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格電圧(V)AC/DC24発光色アンバー形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする